Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind ViscoSpot Fersenkissen links Gr. 1 Schuheinlage von Bauerfeind


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610669
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     13017202000701
EAN/GTIN:
     4046445698491
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Das viscoelastische Fersenkissen ViscoSpot dient zur Entlastung bei Fersenschmerzen, z. B. bei Fersensporn oder bei Rückfußbeschwerden. Es wirkt Stoßdämpend und vor Überlastung Schritt für Schritt. Drei Zonen helfen den Druck beim Auftreten gleichmäßig zu verteilen. Sie sind wellenförmig miteinander verbunden und gehen ineinander über. Innen liegt eine besonders weiche Zone (weißer Spot), die den Druck vom Schmerzzentrum nimmt. Die blaue Zone darum ist fester und entlastet den Sehnenansatz auf der Fußsohle (blaue Zone). Am Außenrand liegt die feste Zone zur Führung des Rückfußes beim Auftreten und hilft beim Abrollen. Ein natürliches Laufen und Gehen ohne Fehlbelastungen wird gefördert. Die Übergänge der drei Zonen sind fließend und nicht spürbar.
  • Gr. 1
  • Ausführung links
  • Richtwert Schuhgröße 32 - 40
  • anatomisch geformt
  • 3 Zonen aus unterschiedlichem Material
  • paarweise Lieferung
  • bei Fersensporn
  • bei Arthrose der Beingelenke und bei Endoprothesen
  • bei Achillodynie - Tendomyopathie
  • bei Haglundferse - Teilentlastung 
  • bei Rückfußbeschwerden
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 1
Ausführung:
links
PZN:
08912143
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,56*
€ 37,68*
5 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,17*
€ 65,76*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,68*
€ 44,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,39*
€ 36,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,28*
€ 36,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.