Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind LumboTrain® straight Gr.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-613018
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11084106080001
EAN/GTIN:
     4057532575922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuz-Bandage
Kreuzbandage
Kreuzstützbandage
Lumbal Bandage

LumboTrain®

Die LumboTrain® von Bauerfeind aktiviert, entlastet und stabilisiert die Lendenwirbelsäule. In Kombination mit dem Kompressionsgestrick der LumboTrain® massiert die Pelotte das Gewebe durchblutungsfördernd und regt den lokalen Stoffwechsel an. Die Massagenoppen des lumbalen Pads wirken in der Bewegung gezielt auf Triggerpunkte ein - fasziale Verspannungen können gelöst und die Muskulatur schmerzlindern stimuliert und aktiviert werden.

Produktinformationen zur Rückenbandage

  • 1 LumboTrain® straight Gr. 1
  • Gerade geschnitten
  • Leibumfang 70 - 80 cm
  • Farbe titan
  • Aktivbandage zur Unterstützung der Rückenmuskulatur bei Beschwerden im Lendenwirbelbereich
  • Schmiegt sich flach an den Körper an und sitzt dank anatomischer Passform stets positionssicher
  • Gefiederte Ränder passen sich der Körpermitte an
  • Angenehmes Tragegefühl
  • Gestrick mit rundum integrierten Komfortzonen, größere Maschen sind luftdurchlässiger
  • Hohne Dehnfähigkeit des Materials
  • Praktische Handschlaufen am Bauchverschluss für einfaches, kraftsparendes Anlegen
Anwendungsbereiche der Rückenbandage
  • Bei akuten und chronischen Beschwerden im Bereich der Lendenwirbelsäule
  • Zur konservativen Therapie und Stärkung der Rumpfmuskulatur
  • Fördert verbesserte aufrechte Haltung
  • Degenerative Erkrankung der Lendenwirbelsäule, wie z. B.
  • Osteochondrose
  • Spondylarthrose
  • lumbale Deformitäten
  • Spondylolysen ohne Wirbelgleiten
  • Z. n. Prolaps (konservativ / postoperativ)
  • Z. n. Diskektomie

Hinweis: Bitte nimm keine Selbstdiagnose oder Selbstmedikation vor und beachte vor dem ersten Einsatz der LumboTrain® unsere vollständige Gebrauchsanweisung. Unsere Ausführungen ersetzen nicht professionellen medizinischen Rat, dessen Einholung wir vor einer ersten Produktanwendung strengstens empfehlen.

Weitere Informationen können Sie gerne dem beigefügten Datenblatt entnehmen.

 



Weitere Informationen:
Ausführung:
straight
Größe:
Gr. 1
PZN:
19346422
Weitere Suchbegriffe: Lumbalbandage, Rücken Bandage, Rückenbandage, Rückenstütz Bandage, Rückenstützbandage, Rückenstützmieder, rückenbandage bauerfeind, kreuzbandage, Bandage, Kompressin, Kompressionsbandage, Stützverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.