|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-617100 Herst.-Nr.: D1.311.912 EAN/GTIN: 04260381963332 |
| |
|
|  |  |
 | Diagnostikleuchte KIDS Die hochwertige Leuchte mit Power-LED-Lampe von Luxamed für die Pädiatrie erleichtert die Diagnostik durch Beleuchtung. Die Diagnostikleuchte aus der Kids Collection funktioniert mit einer Clip-Schaltung. Insbesondere in der Ophthalmologie kann die Stablampe gut eingesetzt werden. Die Penlights für Kinder sind mit verschiedenen Leuchtmitteln erhältlich. Produktinformationen zur Diagnostikleuchte KIDS - LED-Penlight weiß für Kinder, mit schneller Clip-Schaltung
- Geeignet zur Augen- und Rachendiagnostik bei Kindern
- Mit Power LED
- Illuminator-Gehäuse aus hochwertigem ABS
- 2 AAA Marken-Batterien im Lieferumfang enthalten
- Gewicht 31,5 g
- Leuchtdauer 50h +
- Lebensdauer Leuchtmittel ca. 100.000 h
- Lichtstärke 25.000 – 30.000 mcd
- Betriebsspannung 3,0 V
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | LED |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, diagnoseleuchte, Diagnostik, Kinder, Pädiatrie, Kleinleuchte, Leuchte, LED, Penlight, Notfallausstattung, Rettungszubehör, Arzttaschenfüllung |
|  |  |
| |