Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersurgical Endotrachealtubus InTube® ID 8.5 mm mit Manschette 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-618905
Hersteller:
     Intersurgical
Herst.-Nr.:
     8040085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
endotrachealtubus murphy mit ballon

Endotrachealtuben InTube®

Die Endotrachealtuben InTube® für die Anästhesie, Intensivpflege und Notfallmedizin sind mit Manschette. Eine genaue Abstimmung auf Erwachsene und Kinder ist durch ein umfangreiches Größenangebot möglich.

Produktinformationen zu den Endotrachealtuben

  • 10 Endotrachealtuben ID 8,5 mm
  • Mit Manschette
  • Latexfreies Einwegprodukt
  • Steril und einzeln verpackt
  • Niederdruckmanschette für weniger Druck auf empfindliches Trachea-Gewebe
  • Weiche Spitze für geringeres Traumarisiko
  • Präzise Kalibrierung
  • Hochwertiger Konnektor 15 mm für verlässliche Verbindung
  • Strahlenundurchlässige Linie
  • Tiefenmarkierung zur korrekten Platzierung
  • Murphy-Auge minimiert Risiko einer Okklusion und sichert stetigen Gasflow
  • Qualitätsventil für intakte Manschette

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt.




Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 8,5
Weitere Suchbegriffe: endotracheal tubus, endotrachealtubus mit cuff, Clear Therm Micro, Filter, Beatmung, Anästhesie, Beatmungsfilter, Klimatisierungsfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.