Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersurgical Endotrachealtubus InTube® ID 8.0 mm mit Manschette 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-618906
Hersteller:
     Intersurgical
Herst.-Nr.:
     8040080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
endotrachealtubus murphy mit ballon

Endotrachealtuben InTube®

Die Endotrachealtuben InTube® für die Anästhesie, Intensivpflege und Notfallmedizin sind mit Manschette. Eine genaue Abstimmung auf Erwachsene und Kinder ist durch ein umfangreiches Größenangebot möglich.

Produktinformationen zu den Endotrachealtuben

  • 10 Endotrachealtuben ID 8,0 mm
  • Mit Manschette
  • Latexfreies Einwegprodukt
  • Steril und einzeln verpackt
  • Niederdruckmanschette für weniger Druck auf empfindliches Trachea-Gewebe
  • Weiche Spitze für geringeres Traumarisiko
  • Präzise Kalibrierung
  • Hochwertiger Konnektor 15 mm für verlässliche Verbindung
  • Strahlenundurchlässige Linie
  • Tiefenmarkierung zur korrekten Platzierung
  • Murphy-Auge minimiert Risiko einer Okklusion und sichert stetigen Gasflow
  • Qualitätsventil für intakte Manschette

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt.




Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 8,0
Weitere Suchbegriffe: endotracheal tubus, endotrachealtubus mit cuff, Clear Therm Micro, Filter, Beatmung, Anästhesie, Beatmungsfilter, Klimatisierungsfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,43*
€ 23,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,23*
€ 30,62*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,35*
€ 27,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.