Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-627257
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     37953451000138
EAN/GTIN:
     4046445871078
Suchbegriffe:
Einlagen
Schuhe
Schuheinlagen
Fußsohle
ErgoPad soft Einlage

Die Füße können beim Laufen bequem ihr Bett formen auf Grund des leichten, viskoelastischen Weichschaum. Die ErgoPad soft ist eine Einlage mit hoher Rückstellfähigkeit, dadurch kehrt der Schaum beständig zu seinem Ausgangszustand zurück ohne Belastung. Somit gewährt die Einlage eine gleichbleibend gute Dämpfungsfunktion – auch nach längerer Tragezeit. Die Produkttests bestätigen, dass die ErgoPad Soft nach 700.000 Schritten noch deutlich bessere Dämpfungseigenschaften als eine herkömmliche Weichbettungseinlage aufweist. Ein Versteifungselement zum Stützen des Längsgewölbes befindet sich im Inneren der Einlage. Somit kann die Einlage im Mittelfußbereich stabilisieren und sie bettet die Mittelfußköpfchen sowie die Ferse komfortabel. Durch das Versteifungselement kann die ErgoPad Soft an den Fuß optimal angepasst werden und ist thermoplastisch verformbar. Die Einlage ist schuhseitig konisch vorgeformt, um das Anpassen des Rohlings an die Schuhform zu erleichtern. ErgoPad Soft ist ab Werk schuhseitig konisch vorgeformt. Das erleichtert das Anpassen des Rohlings an die Schuhform.
  • mit Mikrofaserbezug
  • leichter, viskoelastischer Schaum
  • sehr gute langlebige Dämpfung, hoher Tragekomfort
  • Versteifungselement zur Unterstützung des Längsgewölbes
  • leicht zu beschleifen
  • thermoplastisch verformbar
  • Festigkeit weich
  • geeignet für Menschen mit typischen Fußdeformitäten wie Senk-, Spreiz- oder Knickfuß
  • bei leichter und mittlerer Ausprägung eines Hohlfußes
  • Begleitindikationen sind: Postraumatische Fußdeformitäten, Fersenschmerz, Achillessehnenbeschwerden, Kniegelenks- oder Rückenbeschwerden
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 38
Material:
weich
Ausführung:
Mikrofaserbezug
Weitere Suchbegriffe: Laufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,72*
€ 46,08
pro Paar
ab 4 Paar
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paar
ab 6 Paar
€ 36,10*
€ 42,96
pro Paar
ab 8 Paar
€ 36,06*
€ 42,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,24*
€ 41,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
RSFS
ab € 5,52*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDS
ab € 1,11*
Sonstiges
Medline
MDT211220M
ab € 4,40*
Sonstiges
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,93*
Sonstiges
Unigloves
5803
ab € 3,95*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.