Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind ErgoPad work lang Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-627383
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     31065050000035
EAN/GTIN:
     4046445372247
Suchbegriffe:
Einlagen Rohling
Einlagenrohling
Unterbauten Modell
einlagen rohling
ErgoPad work Aktivkerneinlage

Die 2-Komponenten-Aktivkerneinlage aus dem Kunststoffbereich ist für den Alltag, Beruf und Freizeit entwickelt. Mittels des „Aktivkerns“ wirkt sie biodynamisch, d. h. sie führt den Fuß optimal von der Ferse bis zu den Zehen und verteilt das Körpergewicht auf den gesamten Fuß. Die Füße und der gesamte Körper werden besonders bei anhaltendem Stehen und Gehen spürbar entlastet. Das dynamische Abrollen des Fußes wird durch die spezielle Form des Kerns gefördert. Bei dieser Einlage handelt es sich um einen Rohling. Eine maßgerechte Bearbeitung der Einlage durch einen Orthopadietechniker ist möglich.
  • geeignet für Alltag, Beruf und Freizeit, besonders bei langem Stehen und Gehen
  • dauerhafte Beanspruchung durch hochwertige und langlebige Materialien (belastungsabhängig)
  • Stützung abgeflachter Fußgewölbe, Entlastung der Gelenke und Korrektur von Fehlstellungen des Bewegungsapparates
  • häufig auch Linderung von Knie- und Rückenbeschwerden
  • biodynamische Schrittabwicklung
  • Bezug X-Static Velour/Lansohlige Deckschicht (35° Shore A) 
  • Weichkomponente thermoplastisches Elastomer (TPE)
  • Festkomponente hochmolekulares Polyethylen (PE)
  • regelmäßiges Überprüfen der funktionellen Eigenschaften wird empfohlen (spätestens nach 6 Monaten)
  • ausgleichen von Beinlängendifferenzen bis zu 1 cm möglich
  • Pronations- und Supinationskeile (bis zu 4 mm) können eingearbeitet werden
  • Oberflächen abwischbar mit milder Waschlotion/Desinfektionsmittel (außer Lederbezüge)
  • nicht waschmaschinentauglich
  • keine direkte Hitzeeinwirkung beim Trocknen
  • Lieferumfang 1 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 35
Weitere Suchbegriffe: Einlagen, Schuhe, Schuheinlagen, Fußsohle, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,91*
€ 77,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,96*
€ 73,73
pro Paar
ab 4 Paar
€ 61,93*
€ 73,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,82*
€ 68,81
pro Paar
ab 6 Paar
€ 57,78*
€ 68,76
pro Paar
ab 8 Paar
€ 57,74*
€ 68,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,48*
€ 66,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
RSFS
ab € 5,53*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDS
ab € 1,11*
Sonstiges
Medline
MDT211220M
ab € 4,41*
Sonstiges
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,93*
Sonstiges
Unigloves
5803
ab € 3,95*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.