Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Sohlen, Polstermaterial
>
Einlagenrohling
>
Artikel
Bauerfeind ErgoPad redux heel breit Gr. 48
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-627439
Hersteller:
Bauerfeind
Herst.-Nr.:
31245050000048
EAN/GTIN:
4046445235528
Suchbegriffe:
Einlagen Rohling
Einlagenrohling
Unterbauten Modell
einlagen rohling
ErgoPad redux heel breit
Fersenschmerzen wirklich dauerhaft zu beseitigen, ist keine leichte Aufgabe. Mit dieser Schuheinlage unterstützen Sie jedoch wirkungsvoll die Therapie von Fersenschmerz und Fersensporn. Bei jedem Schritt entlastet die orthopädische Einlage die Muskeln, Sehnen und Bänder und vermindert so den Schmerz unter der Ferse. Gleichzeitig werden die Fußgewölbe gestützt. Die intelligente Fächerung des Einlagenkerns aus Kunststoff und die spezielle Lochaussparung sorgen für eine spürbare Entlastung des schmerzenden Fersenbereichs. Dieser besonders schmerzhafte und druckempfindliche Bereich wird zusätzlich noch einmal extra gepolstert. Die Einlage ermöglicht ein nahezu schmerzfreies Gehen. Bei dieser Einlage handelt es sich um einen Rohling. Eine maßgerechte Bearbeitung der Einlage durch einen Orthopadietechniker ist möglich.
Lieferumfang 1 Paar
Sohlen verklebt
vermeiden von Schmerzen am Fersenbein
speziell an den Fuß und das Krankheitsbild angepasster Aufbau
Mikrofaserbezug als angenehme Kontaktfläche zum Fuß
EVA-Deckschicht mit tropfenförmigem Fenster für PU-Polster für weiche Fersenbeinbettung
mit Pelotte
Kunststoffkern, der eine Polsterung sowie eine fächerförmige Entlastung der Sehnen kombiniert
Unterbezug für rutschfeste Kontaktfläche zum Schuh mit weiteren Globofit Polster
geeignet für Gebrauch auch in Freizeitschuhen in etwas breiter Passform, Farbe anthrazit
hochwertige und langlebige Materialien für dauerhafte Beanspruchung (belastungsabhängig)
regelmäßige Überprüfung der funktionellen Eigenschaften wird empfohlen (spätestens nach 6 Monaten)
Oberflächen mit milder Waschlotion/Desinfektionsmittel abwischbar (außer Lederbezüge)
nicht waschmaschinentauglich
keine direkte Hitzeeinwirkung beim Trocknen
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 48
Ausführung:
breit
... >
Lager 537
>
Bekleidung
>
Einlagen, Sohlen
... >
Lager 537
>
Erste-Hilfe-Bedarf
>
Immobilisation
... >
Rehabilitation
>
Bandagen
>
Knie, Fuß
Weitere Suchbegriffe:
Einlagen
,
Schuhe
,
Schuheinlagen
,
Fußsohle
,
Ferse
,
Fersensporn
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,49*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,02*
€ 61,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,94*
€ 60,62
pro Paar
ab 4 Paar
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paar
ab 6 Paar
€ 46,23*
€ 55,01
pro Paar
ab 8 Paar
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,55*
€ 54,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,93*
€ 53,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova Raumspray Erfrischung 50ml
Bodynova
RSFS
ab € 5,55*
Sonstiges
Fashy Herren Bio-Slipper II weiß Gr. 40
Fashy
795316
ab € 11,32*
Sonstiges
Medline Anti-Rutsch-Socken beidseitige Gummierung Gr. S rot 1 Paar Socken für Trittfestigkeit und Bodenhaftung
Medline
MDTEDBTRDS
ab € 1,11*
Sonstiges
Medline Sure-Grip-Slipper Anti-Rutsch-Socken Gr. M (37-38) hellblau Anti-Rutsch-Socken mit Gummisohle
Medline
MDT211220M
ab € 4,40*
Sonstiges
miro OP-Hygienesocken Unigröße gerollt 1 Stück
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Patientenslipper Universalgröße 24 Paar
Servoprax
H7 555
ab € 17,89*
Sonstiges
Pink Pearl, puderfrei, unsteril, Einmalhandschuhe, Farbe pink, Größe M, Nitril,
Unigloves
5803
ab € 3,95*
Sonstiges
Trendy Igelball extra-klein Ø 60 mm orange Therapieball
Trendy
M1 209000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen