Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Bandagen
>
Spreizfußbandage
>
Artikel
Bauerfeind ErgoPad system:s PowerDots Gr. 35
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-627509
Hersteller:
Bauerfeind
Herst.-Nr.:
36890550256235
EAN/GTIN:
4046445816796
Suchbegriffe:
Einlagen Rohling
Einlagenrohling
Unterbauten Modell
Spreizfuß Bandage
ErgoPad system:s mit PowerDots
Die Weichschaumeinlage ErgoPad system:s mit der muskelstimulierenden Deckschicht PowerDots eignet sich besonders bei bei verminderter Leistungsfähigkeit der Skelettmuskulatur und Knick-Senk-Spreizfuß. Bei täglichem Tragen können Gleichgewichtssinn, Koordination und muskuläre Stabilität verbessert werden. Die Fußsohlenmuskulatur und folgend die aufsteigenden Muskelketten werden durch die Elemene der PowerDots-Deckschicht belebt. Sensomotorische Reize an Muskeln, Sehnen und Gelenke werden durch leicht erhöhte Polster gesendet. So werden die Körperhaltung und -koordination optimiert. Der Körper kommt ausgehend von den Füßen durch die Einlagen wieder ins Gleichgewicht. Fußsohle und Wade entkrampfen durch einen Massage-Effekt der PowerDots und eine wohldosierte Reizsetzung im Bereich der Kleinzehen und am Mittel- und Rückfuß nimmt auf die muskulären und sehnigen Strukturen des Fußes Einfluss. Jede Bewegung wiederholt die Reizsetzung, somit wird die Körperstatik aktiv harmonisiert und die Haltung verbessert. Bei dieser Einlage handelt es sich um einen Rohling. Eine maßgerechte Bearbeitung der Einlage durch einen Orthopadietechniker ist möglich.
Stimulation der Fußsohlenmuskulatur sowie weiterführend Rumpf- und Wirbelsäulenmuskulatur
Steigerung sensorischer Wahrnehmung an den Fußsohlen durch leichte Noppen-Textur
Kleinzehenbank streckt Zehen und wirkende Muskulatur
lateraler Mittelfußspot stimuliert auf Vorfuß wirkende Muskulatur, entlastet Achillessehne und optimiert Abrollvorgang
mediale Rückfußspot steuert Schienbeinmuskulatur und erhöht Spannung, stabilisiert unteres Sprunggelenk, optimeirt Bewegungssteuerung des Rückfußes, richtet Fußlängsgewölbe aktiv auf
propriozeptive Einlage
Deckschicht mit PowerDots aus verpresstem EVA/PE-Schaum
normale leichte Reduktion der Spothöhen belastungsabhängig möglich
Überprüfung funktioneller Eigenschaften wird empfohlen
Einlagenoberfläche bei Bedarf mit milder Waschlotion/Desinfektionsmittel abwischen
nicht waschmaschinentauglich
keinen Wärmequellen aussetzen (Heizung, direkte Sonneneinstrahlung)
an der Luft trocknen lassen
Lieferumfang 1 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 35
... >
Lager 537
>
Bekleidung
>
Einlagen, Sohlen
... >
Lager 537
>
Erste-Hilfe-Bedarf
>
Immobilisation
... >
Rehabilitation
>
Bandagen
>
Knie, Fuß
... >
Lager 537
>
Bekleidung
>
Socken, Strümpfe
Weitere Suchbegriffe:
Spreizfußbandage
,
spreizfußbandage bauerfeind
,
spreizfuß bandage
,
Einlagen
,
Schuhe
,
Schuheinlagen
,
Fußsohle
,
bequemes Gehen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paar
ab 4 Paar
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,97*
€ 36,85
pro Paar
ab 6 Paar
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paar
ab 8 Paar
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova Raumspray Erfrischung 50ml
Bodynova
RSFS
ab € 5,54*
Sonstiges
Fashy Herren Bio-Slipper II weiß Gr. 40
Fashy
795316
ab € 11,38*
Sonstiges
Medline Anti-Rutsch-Socken beidseitige Gummierung Gr. S rot 1 Paar Socken für Trittfestigkeit und Bodenhaftung
Medline
MDTEDBTRDS
ab € 1,11*
Sonstiges
Medline Sure-Grip-Slipper Anti-Rutsch-Socken Gr. M (37-38) hellblau Anti-Rutsch-Socken mit Gummisohle
Medline
MDT211220M
ab € 4,39*
Sonstiges
miro OP-Hygienesocken Unigröße gerollt 1 Stück
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Patientenslipper Universalgröße 24 Paar
Servoprax
H7 555
ab € 17,90*
Sonstiges
Pink Pearl, puderfrei, unsteril, Einmalhandschuhe, Farbe pink, Größe M, Nitril,
Unigloves
5803
ab € 3,95*
Sonstiges
Trendy Igelball extra-klein Ø 60 mm orange Therapieball
Trendy
M1 209000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen