| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-637008 Herst.-Nr.: 63006 EAN/GTIN: 4044044001667 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | miro-haft krepp color kohäsive Fixierbinde Die elastische Fixierbinde miro-haft krepp color mit gekreppter Struktur ist universell einsetzbar. Da die Binde miro haft krepp color gut modellierbar ist, lässt sie sich faltenfrei anlegen und schnürt dabei nicht ab, selbst bei nur wenigen Bindetouren. Die kohäsive Binde miro-haft krepp haftet auf sich selbst, aber nicht auf Haut oder Haaren. Somit werden für die miro-haft krepp Fixierbinden keine Verbandklammern benötigt. Produktinformationen zur Fixierbinde miro-haft / krepp color - Gekreppt, kohäsive, elastisch, farbig
- Dehnung ca. 60 %
- Unsteril
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
- Produkt zum einmaligen Gebrauch
- Farbe: rot
- Breite: 6 cm
- Länge (gedehnt): ca. 20 m
- 1 Rolle
Anwendungsgebiete der Fixierbinde miro-haft / krepp color - Zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- Zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- Erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden
Materialzusammensetzung von miro-haft / krepp color - 72 % Baumwolle
- 28 % Polyamid
- Beschichtung: Latex-Mikropunktbeschichtung
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Maße: | 6 cm x 20 m | Inhalt: | 1 Rolle | Textilkennzeichen: | 72% Baumwolle, 28% Polyamid | PZN: | 01215553 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha-haft fixierbinde 20 mx6 cm, fixierbinde, fixierbinde 20m, miro-haft krepp color, kohäsiv, elastisch, gekreppt, selbsthaftend, dehnbar, unsteril, rot, Länge ca. 20 m, Rolle, Kompresse, Wundauflage, Salbenverband, Cast-Schienen, Stütze, Entlastung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |