Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-haft fein color kohäsive Fixierbinde 10 cm x 20 m lila Verbandmittel von miro


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637040
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     33310
EAN/GTIN:
     4044044001179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

miro-haft fein color kohäsive Fixierbinde

Die kohäsive elastische Fixierbinde miro-haft fein color ist universell einsetzbar. Da die Binde miro haft fein color  gut modellierbar ist, lässt sie sich faltenfrei anlegen und schnürt dabei nicht ab und das bei nur wenigen Bindetouren. Die kohäsive Fixierbinde miro-haft fein color haftet auf sich selbst, aber nicht auf Haut oder Haaren. Somit werden für die Binden miro-haft fein color keine Verbandklammern benötigt.

Produktinformationen zur Fixierbinde miro-haft fein color

  • Kohäsiv, elastisch, glatt, farbig
  • Dehnung ca. 60 %
  • Unsteril
  • Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
  • Produkt zum einmaligen Gebrauch
  • Farbe: lila
  • Breite: 10 cm
  • Länge (gedehnt): ca. 20 m
  • 1 Rolle
Anwendungsgebiete der Fixierbinde miro-haft fein color
  • Zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
  • Zum Fixieren, Stützen und Entlasten, z. B. bei Verstauchungen oder Verrenkungen
  • Erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden
Materialzusammensetzung von miro-haft fein color
  • 39 % Baumwolle
  • 61 % Polyamid
  • Beschichtung: Latex-Punktbeschichtung
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 20 m
Farbe:
lila
Inhalt:
1 Rolle
Textilkennzeichen:
39% Baumwolle, 61% Polyamid
PZN:
04721707
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha haft fixierbinde 20m x10cm, fixierbinde, fixierbinde 20m, miro-haft fein color, Haftbinden, selbsthaftend, kohäsiv, elastisch, glatt, dehnbar, unsteril, rot, Länge 20 m, 20 Meter, Fixieren, Kompressen, Wundauflage, Salbenverbände, Cast-Schienen, Stützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,406* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,90*
€ 15,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
0238000
ab € 10,65*
Sonstiges
B. Braun
4606108V
ab € 5,11*
Sonstiges
k.A.
416616
ab € 22,46*
Sonstiges
HAEBERLE
9496
ab € 282,01*
Sonstiges
Hartmann Group
3033142
ab € 14,86*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14113
ab € 22,95*
Sonstiges
HAEBERLE
11384
ab € 206,32*
Sonstiges
Meditrade
104600D
ab € 30,55*
Sonstiges
Servoprax
H9 0100
ab € 1,62*
Sonstiges
Weber & Weber
L50N-50-GELB
ab € 5,62*
Sonstiges
B. Braun
9051015
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.