| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637098 Herst.-Nr.: 17103 EAN/GTIN: 4044044000837 |
| | |
|
| | |
| miro-kidstripe Injektionspflaster für Kinder Miro-kidstripe ist ein Kinderpflaster in zwei Größen mit verschiedenen Motiven und Farben. Das wasserabweisende Trägermaterial des Injektionspflasters miro-kidstripe ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylat-Kleber beschichtet. Das Injektionspflaster miro kidstripe kann nach der Blutnahme, bei leichten Hautverletzungen sowie zur Erstversorgung verwendet werden. In der Packung sind verschiedene Pflastergrößen enthalten, sodass die die miro-kidstripe Kinder-Injektionspflaster für verschiedene Anwendungen genutzt werden können. Produktinformationen zum Injektionspflaster miro-kidstripe - Fertig konfektioniertes Injektionspflaster miro-stripe
- Unsteril
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 4
- Produkt zum einmaligen Gebrauch
- Packung à 20 Stück: 12 Stück mit Größe 72 x 19 mm, 8 Stück mit Größe 63 x 19 mm
- Größe der Kompressen: 11 x 25 cm und 11 x 20 cm
- Verschiedene Motive
Anwendungsgebiete der Injektionspflaster miro-kidstripe - Bei leichten Verletzungen wie Schürfwunden oder oberflächigen Schnittwunden
- Zur Versorgung nach der Blutentnahme
- Zur Erstversorgung
Materialzusammensetzung von miro-kidstripe - Trägermaterial: 100 % Polyethylen-Folie
- Kleber: hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber
- Kompresse: 100 % Viskose, Polyesternetz um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden
- Latexfrei
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Textilkennzeichen: | 100% Viskose | PZN: | 03678079 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: miro-kidstripe, Kinder, Kinderpflaster, Kinder-Injektionspflaster, Pediatrie, Pädiatrie, Pflaster, Blutentnahme, leichte Hautverletzungen, Erstversorgung, fertig konfektioniert |
| | |
| |