Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-med Wundschnellverband 5 m x 8 cm Verbandmittel von miro


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637279
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     15108
EAN/GTIN:
     4044044000561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster-schnellverband 5m

miro-med Wundschnellverband 

Miro-med ist ein hautfarbener Wundschnellverband. Auf dem miro-med Wundschnellverband ist mittig eine saugfähige Kompresse aufgesetzt. Diese Kompresse ist mit einem Spezialvlies überzogen, um ein Verkleben mit der Wunde zu verhindern. Das Trägermaterial des miro med Wundschnellverbandes  ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber beschichtet. Der miro-med Wundschnellverband ist für die Erstversorgung von Wunden geeignet. 

  • Wundschnellverband miro-med mit Wundkompresse
  • Unsteril
  • Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII,  Regel: 4
  • Produkt zum einmaligen Gebrauch
  • Breite: 8 cm
  • Länge: ca. 5 m
  • Kompressengröße: 35 mm
  • Farbe: hautfarben
  • 1 Rolle

Anwendungsgebiete des Wundschnellverbandes miro-med

  • Bei leichten Wunden
  • Zur Erstversorgung
Materialzusammensetzung von miro med
  • Trägermaterial: hautfarbenes Wetlaid Non-Woven (Vliesmaterial)
  • Kleber: Polyacrylat-Kleber, hautfreundlich
  • Kompresse: 100 % Viskose, Polyesternetz um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Kei-ne direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Breite:
8 cm
Textilkennzeichen:
100% Viskose
PZN:
06853614
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, miro-med, Wundverband, Verbandmittel, Verbandstoffe, Verbandmaterial, Binde, Binden, Verband, Verbände, Sterilpflaster, Pflaster, Fertigverband, Wundverschluss, Saugkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,904* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,90*
€ 26,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.