Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotz Arbeitshocker 3861 Drehhocker schwarz 54-72 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-667025/10
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3861.1-10
EAN/GTIN:
     4260257712989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Arbeitshocker Modell 3861

Superweicher, trotzdem strapazierfähiger Drehhocker mit poliertem Aluminium-Fußkreuz. Der praktische Drehhocker passt in jedes Büro oder Labor. Durch die Farbenvielfalt können Sie sich Ihren Hocker passend zu jeder Einrichtung bestellen.

Produktinformationen zum Arbeitshocker Modell 3861

  • Fußkreuz Aluminium poliert Ø 528 mm
  • Sitz aus Kunstleder
  • Sitzfläche Ø 360 mm
  • Polsterhöhe 90 mm
  • Polsterfarbe 10 schwarz
  • Höhenverstellung mittels verchromter Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung
  • Sitzhöhe 540 - 720 mm 
  • Mit gebremsten Doppelrollen
  • Belastbar bis 120 kg
Farbkarte zu den Lotz-Drehhockern als Anlage.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
540-720mm
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, laborhocker rollen, laborhocker, laborhocker skai, Rollhocker, Fahrhocker, Praxishocker, Bürohocker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 134,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 134,38*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,30*
€ 148,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,92*
€ 155,80*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 128,62*
€ 159,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-08
ab € 107,97*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-04
ab € 107,68*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
09.01.3861
ab € 126,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.