| |
|
| Artikel-Nr.: 537-667026/08 Herst.-Nr.: 4861.1-08RS EAN/GTIN: 4260257716543 |
| |
|
| | |
| Drehhocker mit Rückenlehne Modell 4861 Der superweiche, trotzdem strapazierfähige Arbeitshocker mit Rückenlehne und einem poliertem Aluminium-Fußkreuz. Der praktische Drehhocker passt in jedes Büro oder Labor. Produktinformationen zum Drehhocker Modell 4861 - Höhenverstellbarer Arbeitshocker mit Rückenlehne
- Material Bezug: Kunstleder
- Polsterstärke 90 mm
- Maße Sitzfläche: Ø 360 mm
- Maße Rückenlehne (HxB): 250 x 400 mm
- Fußkreuz Aluminium poliert Ø 610 mm
- Hebelauslösung
- Pendelnd gelagert und höhenverstellbar
- Sitzhöhe stufenlos verstellbar von 540 - 720 mm im unbelasteten Zustand
- Gaslift verchromt
- Mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen
- Farbe Rückenlehne: schwarz
- Farbe Sitz: atollblau
- Belastbarkeit: bis 120 kg
Weitere Sitz- und Rückenfarben auf Anfrage Weitere Informationen: | | Farbe: | atollblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, drehhocker rollen, laborhocker, laborhocker rollen, Hocker, Arbeitsstuhl, Bürohocker, Bürostuhl, ergonomische Hocker, Modell 3861, Lotz, Lotz Arbeitshocker, Praxisausstattung, Büroausstattung, Möbel, Praxismöbel, Büromöbel |
| | |
| |