| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-697027 Herst.-Nr.: 13 499 EAN/GTIN: 4012677134991 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatz-Schraubverschlüsse für Wärmflaschen Die anschmiegsamen 2-Liter-Wärmflaschen spenden Wärme in der kalten Jahreszeit. Wärmflaschen aus Naturgummi von der Firma Sänger GmbH steigern das Wohlbefinden und sind ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Gummi-Wärmflaschen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank ihres natürlichen Materials sind die Wärmflaschen umweltfreundlich und trotzdem langlebig. Die Schraubverschlüsse sind in verschiedenen Farben als Ersatzteil für Gummiwärmflaschen nachbestellbar. Produktinformationen zu den Ersatz-Schraubverschlüssen für Wärmflaschen - Ersatzteil für Gummi-Wärmflaschen von Sänger
- Für 2-Liter-Wärmflaschen
- 2 Schraubverschlüsse
- Verschiedene Farben, Bitte Wunschfarbe bei der Bestellung angeben!
Anwendung von Gummiwärmflaschen - Vor der Befüllung Stoffbezug entfernen
- Kaltes Wasser erhitzen (z. B. im Wasserkocher, Kessel; möglichst kein Leitungswasser verwenden, um einer Alterung des Materials vorzubeugen; nicht in Mikrowelle im Ofen oder auf Heizkörpern erwärmen)
- Kein kochendes Wasser einfüllen, eventuell mit kaltem Wasser mischen, empfohlene Wassertemperatur nicht über 50°C
- Wärmflasche langsam zu 2/3 mit Wasser befüllen
- Wasserdicht verschließen (Kontrolle), Bezug überziehen
- Nach Gebrauch trocknen
Achtung: Sicher Verwenden! Keine Wärmflasche mit Beschädigungen verwenden! Nicht zu viel Wasser einfüllen - Platzgefahr! Verbrennungen vermeiden! Nicht zusammen mit einer elektrischen Heizdecke verwenden! Kein Spielzeug! Die Gummiwärmflaschen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | für Wärmflasche 2 Liter | PZN: | 01315013 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bettflasche, Wärmflasche, Wärmflasche Schraubverschlüsse, sänger bettflasche, wärmflasche, Wärmeflasche, Lamellen, Gummiflasche, Ersatzteil, Verschluss, 2 l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |