Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger Motivbezug mit Wärmflasche Jaguar Bezug in Tierfell-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-697069
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 371
EAN/GTIN:
     4012677133710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche

Motivbezug mit Wärmflasche

Diese anschmiegsame Wärmflasche mit Velour-Bezug im originellen Tier-Design spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Die Wärmflasche aus Naturgummi von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Gummi-Wärmflaschen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank ihres natürlichen Materials ist die Wärmflasche umweltfreundlich und trotzdem langlebig.

Produktinformationen zum Motivbezug mit Wärmflasche  

  • Gummi-Wärmflasche 2 Liter 
  • Mit einem weichem Bezug
  • Material: Velour
  • Design: Jaguar (Fell-Optik)
Materialzusammensetzung des Motivbezuges mit Wärmflasche
  • Wärmflasche aus Naturgummi (Naturkautschuk)
  • Wärmflasche aus einem Körper geformt, ohne zusätzliche Naht- oder Klebestellen  
  • Bezug maschinenwaschbar bei 30 °C
Anwendung des Motivbezuges mit Wärmflasche
  • Vor der Befüllung Stoffbezug entfernen, eventuell Gummihandschuhe verwenden
  • Kaltes Wasser erhitzen (z. B. im Wasserkocher, Kessel; möglichst kein Leitungswasser verwenden, um einer Alterung des Materials vorzubeugen; nicht in Mikrowelle im Ofen oder auf Heizkörpern erwärmen)
  • Kein kochendes Wasser einfüllen, eventuell mit kaltem Wasser mischen, empfohlene Wassertemperatur nicht über 50°C
  • Wärmflasche langsam zu 2/3 mit Wasser befüllen
  • Wasserdicht verschließen (Kontrolle), Bezug überziehen
  • Nach Gebrauch trocknen

Achtung: Sicher Verwenden! Keine Wärmflasche mit Beschädigungen verwenden! Nicht zu viel Wasser einfüllen - Platzgefahr! Verbrennungen vermeiden! Nicht zusammen mit einer elektrischen Heizdecke verwenden! Kein Spielzeug! 

Die Gummiwärmflaschen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich. 

Weitere Informationen:
Design:
Jaguar
PZN:
01311363
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, Plüschbezug, Motivbezug, Gummiwärmflasche, Wärmflaschenbezug, Kinder, Winter, Schmerzbehandlung, Felloptik, Animalprint, Tier, Wildkatze, Jaguar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.