Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger Schmusetier Hund Winston mit Wärmflasche 0,8 l Kinderwärmflasche mit Kuscheltierbezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-697128
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 693
EAN/GTIN:
     4012677166930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

Schmusetier Hund Winston mit Wärmflasche

Diese anschmiegsame Wärmflasche mit einzigartigem Schmusetier-Bezug im Design "Hund Winston" spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Die Wärmflasche aus Naturgummi von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Gummi-Wärmflaschen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank ihres natürlichen Materials ist die Wärmflasche umweltfreundlich und trotzdem langlebig.

Produktinformationen zum Schmusetier Hund Winston mit Wärmflasche 

  • Gummi-Wärmflasche 0,8 Liter  
  • Mit Schmusetier-Bezug für Schäfchenwolle-Feeling
  • Design: Hund Winston
Materialzusammensetzung des Schmusetieres Hund Winston mit Wärmflasche
  • Wärmflasche aus Naturgummi (Naturkautschuk)
  • Wärmflasche aus einem zusammenhängenden Körper geformt, ohne zusätzliche Naht- oder Klebestellen   
  • Vorderseite des Bezuges wattiert mit hochwertigem Innenfutter und langem, stabilem Reißverschluss auf der Rückseite, Aufhängeschlaufe
  • Maschinenwaschbar bei 30 °C
Anwendung des Schmusetieres Hund Winston mit Wärmflasche
  • Vor der Befüllung Stoffbezug entfernen
  • Kaltes Wasser erhitzen (z. B. im Wasserkocher, Kessel; möglichst kein Leitungswasser verwenden, um einer Alterung des Materials vorzubeugen; nicht in Mikrowelle im Ofen oder auf Heizkörpern erwärmen)
  • Kein kochendes Wasser einfüllen, eventuell mit kaltem Wasser mischen, empfohlene Wassertemperatur nicht über 50°C
  • Wärmflasche zu 2/3 mit Wasser befüllen
  • Wasserdicht verschließen (Kontrolle), Bezug überziehen
  • Nach Gebrauch trocknen

Achtung: Sicher Verwenden! Keine Wärmflasche mit Beschädigungen verwenden! Nicht zu viel Wasser einfüllen - Platzgefahr! Verbrennungen vermeiden! Nicht zusammen mit einer elektrischen Heizdecke verwenden! Kein Spielzeug!

Die Gummiwärmflaschen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich.  

Weitere Informationen:
Design:
Hund Winston
PZN:
14288660
Weitere Suchbegriffe: Schmusetier, Hund Winston, Kuscheltierbezug, Wärmflaschenbezug, Sänger-Wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Gummi, Naturgummi-Wärmeflasche, Wärm-Flasche, Kinder, Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S�nger
03 611
ab € 1,96*
Sonstiges
S�nger
16 702
ab € 8,77*
Sonstiges
Sänger
13 498
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.