Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger Wärmflasche 2,5 l Größe 3 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-697159
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     23 354
EAN/GTIN:
     4012677233540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
saenger waermflaschen
wärmflasche

Wärmflasche 2,5 Liter 

Diese Wärmflasche in der Sondergröße 2,5 Liter spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Die Wärmflaschen aus Naturgummi von der Firma Sänger GmbH steigern das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Gummi-Wärmflaschen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank ihres natürlichen Materials sind die Wärmflaschen umweltfreundlich und trotzdem langlebig. Ersatz-Schraubverschlüsse in der passenden Farbe sind auf Anfrage erhältlich.

Produktinformationen zur Wärmflasche 2,5 Liter

  • Gummi-Wärmflasche 
  • Mit Kunststoffverschluss und auslaufsicherer Gewindekonstruktion
  • Ohne Bezug
  • Beidseitig glatt
  • Volumen: 2,5 Liter (Größe 3, Maße 35 x 21 cm)
  • Design: Kreisstrukturoptik
  • Farbe: rot
Materialzusammensetzung der Wärmflasche 2,5 Liter
  • Wärmflasche aus Naturgummi (Naturkautschuk)
  • Wärmflasche aus einem Körper geformt, ohne zusätzliche Naht- oder Klebestellen  
Anwendung der Wärmflasche 2,5 Liter
  • Kaltes Wasser erhitzen (z. B. im Wasserkocher, Kessel; möglichst kein Leitungswasser verwenden, um einer Alterung des Materials vorzubeugen; nicht in Mikrowelle im Ofen oder auf Heizkörpern erwärmen)
  • Kein kochendes Wasser einfüllen, eventuell mit kaltem Wasser mischen, empfohlene Wassertemperatur nicht über 50°C
  • Wärmflasche langsam zu 2/3 mit Wasser befüllen
  • Wasserdicht verschließen (Kontrolle)
  • Nach Gebrauch trocknen

Achtung: Sicher Verwenden! Keine Wärmflasche mit Beschädigungen verwenden! Nicht zu viel Wasser einfüllen - Platzgefahr! Verbrennungen vermeiden! Nicht zusammen mit einer elektrischen Heizdecke verwenden! Kein Spielzeug! 

Die Gummiwärmflaschen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich. 

Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 Liter
Farbe:
rot
PZN:
02189786
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Wärmflasche, Wärmebehandlung, Gummiwärmflasche, Sondergrößen, medizinische Qualität, Kreisstrukturoptik, rot, 2, 5 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
721
€ 6,50*
ab € 5,02*
€ 8,58*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,58*
€ 11,19*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
23 348
ab € 4,43*
Ähnlich
Sänger
23 352
ab € 4,42*
Ähnlich
Sänger
23 349
ab € 4,80*
Ähnlich
Sänger
23 353
ab € 4,83*
Ähnlich
Sänger
23 350
ab € 5,02*
Ähnlich
Sänger
23 351
ab € 5,64*
Ähnlich
Sänger
23 355
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.