Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger Softvelourbezug mit Gummi-Wärmflasche 2 l Tupfen blau / grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-697277
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 704
EAN/GTIN:
     4012677167043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche

Softveloursbezug mit Wärmflasche

Diese anschmiegsame Wärmflasche mit Softveloursbezug mit Tupfen spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Die Wärmflasche aus Naturgummi von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Gummi-Wärmflaschen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank ihres natürlichen Materials ist die Wärmflasche umweltfreundlich und trotzdem langlebig.

Produktinformationen zum Softveloursbezug mit Wärmflasche

  • Design: Tupfen blau/grün
  • Gummi-Wärmflasche 2 Liter mit Flauschbezug
Materialzusammensetzung des Softveloursbezug mit Wärmflasche
  • Wärmflasche aus Naturgummi (Naturkautschuk)
  • Wärmflasche aus einem Körper geformt, ohne zusätzliche Naht- oder Klebestellen  
  • Fleece-Bezug maschinenwaschbar bei 30 °C
Anwendung des Softveloursbezug mit Wärmflasche
  • Vor der Befüllung Stoffbezug entfernen
  • Kaltes Wasser erhitzen (z. B. im Wasserkocher, Kessel; möglichst kein Leitungswasser verwenden, um einer Alterung des Materials vorzubeugen; nicht in Mikrowelle im Ofen oder auf Heizkörpern erwärmen)
  • Kein kochendes Wasser einfüllen, eventuell mit kaltem Wasser mischen, empfohlene Wassertemperatur nicht über 50°C
  • Wärmflasche langsam zu 2/3 mit Wasser befüllen
  • Wasserdicht verschließen (Kontrolle), Bezug überziehen
  • Nach Gebrauch trocknen

Achtung: Sicher Verwenden! Keine Wärmflasche mit Beschädigungen verwenden! Nicht zu viel Wasser einfüllen - Platzgefahr! Verbrennungen vermeiden! Nicht zusammen mit einer elektrischen Heizdecke verwenden! Kein Spielzeug! 

Die Gummiwärmflaschen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich. 

Weitere Informationen:
Design:
Tupfen blau/grün
PZN:
17531598
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Wärmebehandlung, Gummiwärmflasche, Velourbezug, Softvelours, Motivbezug, Gummiflasche, Wärmflaschenbezug, 2 Liter, Tupfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.