Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger Sofort-Kühlbeutel mit Knick-Eis 25 Stück Kälte-Sofort-Kompresse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-697287
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 630
EAN/GTIN:
     4012677036301
Suchbegriffe:
Einwegeispackung
Kälte-Sofort-Kompresse
Sofort-Kältekompresse
Kühl-Akku

Knick-Eis Sofort-Kühlbeutel

Kühlbeutel von Sänger mit knick-Eis als Nothelfer für Sport, Freizeit und Haushalt.

Produktinformationen zu den Knick-Eis Sofort-Kühlbeuteln

  • Kühlprodukt mit Sofort-Kühltemperatur: -4°C bis -8°C
  • Maße 14 x 18 cm
  • Wasserdichter Kunststoff-Beutel mit Velouroberfläche
  • 25 Stück im Versandkarton
Anwendung der Knick-Eis Sofort-Kühlbeutel
  • Knick-Eis-Beutel knicken und schütteln
  • Sofortige Kühlungwirkung
  • Ideal für draußen und unterwegs
Weitere Informationen:
PZN:
00978852
Weitere Suchbegriffe: Kühlaccu, Kühlakku, Kühlelement, Kühlspeicher, kälte-sofort-kompresse 14cmx18cm, kühl akku, kälte-sofort-kompresse sänger, Eisbeutel, Eis, Beutel, kalt, Kälte, kühlen, warm, Wärme, erhitzen, Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen, Entzündungen, Dental, Behandlung, Eiswürfel, Knick-Eis, Crash-Eis, Wasser, Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,87*
€ 37,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,53*
€ 33,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S�nger
03 611
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.