| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-697312 Herst.-Nr.: 16 781 EAN/GTIN: 4012677167814 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Knuffeltier Elefant Johnny mit Wärmflasche Diese anschmiegsame Wärmflasche mit einzigartigem Kuscheltier-Bezug im Design "Elefant Johnny"spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Die Wärmflasche aus Naturgummi von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Gummi-Wärmflaschen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank ihres natürlichen Materials ist die Wärmflasche umweltfreundlich und trotzdem langlebig. Produktinformationen zum Knuffeltier Elefant Johnny mit Wärmflasche - Design Elefant Johnny
- Gummi-Wärmflasche 0,8 Liter
- Mit flauschig weichem Kuscheltierbezug
Materialzusammensetzung des Knuffeltieres Elefant Johnny mit Wärmflasche - Wärmflasche aus Naturgummi (Naturkautschuk)
- Wärmflasche aus einem zusammenhängenden Körper geformt, ohne zusätzliche Naht- oder Klebestellen
- Vorderseite des Bezuges wattiert mit hochwertigem Innenfutter und langem, stabilem Reißverschluss auf der Rückseite, Aufhängeschlaufe
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
Anwendung des Knuffeltieres Elefant Johnny mit Wärmflasche - Vor der Befüllung Stoffbezug entfernen
- Kaltes Wasser erhitzen (z. B. im Wasserkocher, Kessel; möglichst kein Leitungswasser verwenden, um einer Alterung des Materials vorzubeugen; nicht in Mikrowelle im Ofen oder auf Heizkörpern erwärmen)
- Kein kochendes Wasser einfüllen, eventuell mit kaltem Wasser mischen, empfohlene Wassertemperatur nicht über 50°C
- Wärmflasche zu 2/3 mit Wasser befüllen
- Wasserdicht verschließen (Kontrolle), Bezug überziehen
- Nach Gebrauch trocknen
Achtung: Sicher Verwenden! Keine Wärmflasche mit Beschädigungen verwenden! Nicht zu viel Wasser einfüllen - Platzgefahr! Verbrennungen vermeiden! Nicht zusammen mit einer elektrischen Heizdecke verwenden! Kein Spielzeug! Die Gummiwärmflaschen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Design: | Elefant Johnny | PZN: | 18128746 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |