Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERAFLEX DR-15 Nahtmaterial 4/0 1,5 4x50 cm schwarz 12 Stück Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-701143
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     IO152003
EAN/GTIN:
     4044973105344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination 4/0
nadel faden kombination

Serag-Wiessner SERAFLEX Chirurgisches Nahtmaterial mit Nadel

Ausgangssubstanz für SERAFLEX sind die feinen Fäden der Seidenraupenkokons. Diese werden in einem speziellen Verfahren geflochten und durch eine Beschichtung wasserabstoßend und serumbeständig gemacht

Weitere Spezifikationen zu SERAFLEX Nahtmaterial

  • Eigenschaften: sicherer Knotensitz, hervorragende Gleitfähigkeit, angenehmes Handling
  • Einsatzbereiche Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MKG, Ophtalmologie
  • Material Silk Seide, Fadenstruktur multifil, nicht resorbierbar
  • Faden geflochten, Fadenstärke USP 4/0, EP 1,5
  • Farbe schwarz
  • Fadenlänge 4x50cm, Nadel DR-15, 3/8 kreisförmig, Rundkörpernadel
  • Sterilprodukt für den einmaligen Gebrauch
  • Liefereinheit 12 Stück SERAFLEX Chirurgisches Nahtmaterial 
Weitere Informationen zum SERAFLEX Chirurgisches Nahtmaterial im Datenblatt.


Weitere Informationen:
Länge:
4x50 cm
Inhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Seraflex, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MKG, Ophtalmologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,81334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,11*
€ 276,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,19*
€ 271,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 227,58*
€ 270,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,91*
€ 264,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,04*
€ 255,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,76*
€ 225,81
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aesculap
BM235SU
ab € 45,29*
Zubehör
Aesculap
5061040
ab € 6,1535*
Zubehör
Servoprax
H7 938
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.