Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundverschluss
>
Fadenziehset
>
Artikel
Aesculap SUSI Fadenzieh-Set mit Einweginstrumenten
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-008029
Hersteller:
Aesculap
Herst.-Nr.:
5061040
EAN/GTIN:
4046963578831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
Einmalpinzette
Einwegpinzette
Fadenziehset
Aesculap SUSI Fadenzieh-Set 1 Einmalinstrumentarium
Sterile SUSI Instrumente als wirtschaftliche Alternative zur zeit- und kostenintensiven Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten
Einweg-Instrumente für den Stations- und Ambulanzbereich
SUSI-Instrumente aus glasfaserverstärktem Hochleistungspolymer
Im SUSI-Einweg-Set enthalten sind: 1xDefix Nierenschale, 17xMinikompresse 25x25mm, 1xSUSI Pinzette nach Adson scharf 120mm, 1xSUSI Chirurgische Schere spitz/spitz 110mm
Instrumente aus Hochleistungspolymeren
Einmal-Sets sind sicher und wirtschaftlich
Liefereinheit 20 Sets SUSI-Einmalmaterial einzeln steril verpackt
Eine Übersicht über Aesculap Single Use Surgical Instruments in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Stück:
20 Sets
... >
Lager 537
>
Instrumente
>
Einweginstrumente
Weitere Suchbegriffe:
Nahtentfernungsset
,
Pinzettensatz
,
Pinzettenset
,
Pinzettensortiment
,
einmalpinzette steril
,
einmalpinzette
,
aesculap einwegpinzetten
,
Praxisbedarf
,
Einmalinstrumentarium
,
Einweginstrumente
,
Praxisinstrumente
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,1435*
€ 7,5435*
Lager 619
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 186,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Sätze
€ 7,5435*
€ 8,97677
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 7,541*
€ 8,97379
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 7,5385*
€ 8,97082
pro Satz
ab 300 Sätze
€ 7,536*
€ 8,96784
pro Satz
ab 400 Sätze
€ 7,5335*
€ 8,96487
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,1435*
€ 7,31077
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Sätze
Mindestbestellmenge: 20 Sätze (
entspricht € 150,87* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap Stahlmaßstab 150 mm
Aesculap
AA804R
ab € 4,43*
Sonstiges
B. Braun DAGROFIL DS 16 Nahtmaterial 4/0 1,5 45 cm weiß 36 St. Faden für die Wundversorgung
B. Braun
C0852139
ab € 123,32*
Sonstiges
Chirurgische Pinzette, Instrumentarium, feingliederig, 1 x 2 Zähne, Typ nach Ad
Aesculap
BD511R
ab € 13,47*
Sonstiges
Chirurgische Scheren 14,5 cm gebogen Servoprax spitz - stumpf (1 Stück)
Servoprax
R2 004
ab € 6,02*
Sonstiges
Hartmann Peha-isoprene latexfrei Gr. 8,5 50 Paar OP-Handschuh
Hartmann Group
9427234
ab € 93,39*
Sonstiges
Hämorrhoidenfasszange, Mc Givney, 185 mm
Aesculap
990R
ab € 380,81*
Sonstiges
L+R Gazin Kompressen steril 10 x 20 cm 8-fach 25 x 2 Stück Wundauflagen
Lohmann & Rauscher
13613
ab € 6,54*
Sonstiges
Meditrade Gentle Skin Smooth OP-Handschuhe 50 Paar Gr. 7,5
Meditrade
902675
ab € 25,83*
Sonstiges
mediware Einmalmundschutz mit Gummibändern 100 Stück
Servoprax
H7 612
ab € 4,82*
Sonstiges
Sarstedt Multi-Safe medibox 7000 ml
Sarstedt
77.3898.206
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen