Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trusetal Steriblock DIA Wundverband 86 x 25 mm 100 Stück Steriler Wundverband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-705014
Hersteller:
     Trusetal Verbandstoffwerk
Herst.-Nr.:
     70034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutstillpflaster
Druck-Pflaster
Injektionspflaster
Vliesstoff-Wundverband

Trusetal Wundverband Steriblock DIA

Steriblock DIA ist ein einzeln eingeschweißter, steriler Wundverband aus weißem, luftigem Vlies. Sehr saugfähige Wundauflage, die bei Kontakt mit Flüssigkeit aufquillt. Erhöht wird somit der Druck auf die Punktionsstelle/Wunde bei Nachblutungen. Mit hypoallergenem Hot-Melt-Kleber.

Produktzusammensetzung:

  • Wundverband aus luftigem Vlies
  • mit hypoallergenem Hot-Melt-Kleber
  • latexfrei

Anwendungsgebiete:

  • sehr gut einsetzbar bei Nachblutungen
  • durch aufquellen der Wundauflage wird der Druck auf die Punktionsstelle erhöht

Eigenschaften:

  • einzeln eingeschweißt
  • steril
  • extrem saugfähige Wundauflage
  • Inhalt: 100 Stück (86 x 25 mm)

Weitere Informationen:
Maße:
86x25 mm
Stück:
100
PZN:
00249024
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
34
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,08*
€ 21,24*
5 Tage
18
pro Paket
€ 5,90*
ab € 23,97*
€ 34,56*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,24*
€ 25,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1622W
ab € 97,51*
Sonstiges
3M
1627
ab € 76,00*
Sonstiges
3M
1629
ab € 60,81*
Sonstiges
3M
1630W
ab € 118,68*
Sonstiges
3M
1622NP
ab € 5,90*
Sonstiges
3M
1624NP
ab € 6,60*
Sonstiges
3M
1626NP
ab € 13,30*
Sonstiges
3M
1626W
ab € 119,26*
Sonstiges
3M
1628
ab € 46,31*
Sonstiges
3M
1624W
ab € 108,54*
Sonstiges
Trusetal Verbandstoffwerk
70061
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.