Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Kompresse
>
Augenkompresse
>
Artikel
Trusetal Optomed Augenkompresse ca. 96 x 66 mm 10 Stück Steril und selbstklebend
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
537-705045
Hersteller:
Trusetal Verbandstoffwerk
Herst.-Nr.:
70118
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Augen-Kompressen
Augenkompresse
Augenverband
augen kompressen
Trusetal Optomed Augenkompresse
Selbstklebende, sterile Augenkompresse. Anschmiegsames und luftdurchlässiges Vlies mit dicker Wundauflage und einem hochverträglichen Hot-Melt-Kleber. Geeignet für die schnelle und saubere Wundversorgung in Praxis und Klinik oder für die Nachsorge durch den Patienten zu Hause
Zusammensetzung: Trägermaterial besteht aus anschmiegsamen, luftdurchlässigen Vlies mit Fasern aus Viskose und Polyester; hypoallergener Hot-Melt-Kleber
Augenkompresse Optomed
ist latexfrei
Anwendungsgebiete der
Augenkompressen
: eignet sich für schnelle und saubere Wundversorgung; für Praxis, Klinik und Nachsorge durch den Patienten zu Hause; auch zur Gesichtsfeldprüfung verwendbar
Eigenschaften: steril und einzeln eingeschweißt; extrem saugfähige
Wundauflage
; selbstklebend
Abmessungen der
Augenkompressen
96x66mm
Liefereinheit 10 Stück
Optomed Augenkompressen
steril und einzeln eingeschweißt
Weitere Informationen:
PZN:
09947020
... >
Lager 537
>
Verbandstoffe, Wundversorgung
>
Auge, HNO
... >
Lager 537
>
Erste-Hilfe-Bedarf
>
Augenverletzungen
Weitere Suchbegriffe:
Augenschutz
,
Wundauflage
,
Schutzkompresse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen