Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trusetal Injection color Kinderpflaster Spooky 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-705047
Hersteller:
     Trusetal Verbandstoffwerk
Herst.-Nr.:
     70477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutstillpflaster
Druck-Pflaster
Injektionspflaster
Kinder Pflaster
Injection color Kinderpflaster

Buntes, rundum klebendes Injektionspflaster von der Rolle. Luftdurchlässiger Strip aus weichem Baumwollvlies mit hypoallergenem Hot-Melt-Kleber zur Wundversorgung und zum Schutz nach der Injektion. Als Einhandpflaster zum Abreißen in der praktischen Spenderbox.
  • Kinderpflaster aus weichem Baumwollvlies
  • latexfrei
  • hypoallergen
  • 100 Stück
  • 39 x 18 mm
  • Motiv: Spooky (mit Leuchteffekt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spooky
PZN:
12906881
Weitere Suchbegriffe: Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, druck pflaster, Folienwundverband, Folienpflaster, Wundverband, Wundauflage, Wundpflaster
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,34*
€ 10,11*
5 Tage
142
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 15,66*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkotip
G6 0202
ab € 3,00*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.