Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Bezug für Plüschmond steingrau Ersatzbezug für Plüschmond


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709558
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     180012502
EAN/GTIN:
     4260553171329
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Schonbezug
Plüschmond
Lagerungskissen

Ersatzbezug für Plüschmond

Die Kombi machts: Märchenhaft kuscheliger Frotteeplüsch kombiniert mit ultraflexiblem Stretchstoff. Lassen Sie sich verführen und berühren!

  • Farbe steingrau 125
  • Bezug für Plüschmond 140 x 27 cm
  • Plüsch: 85 % Polyester / 15 % Polyamid, Stretch: 90 % Nylon / 10 % Elasthan
  • waschbar bei 40° C, trocknergeeignet
  • Ohne Füllung

Weitere Informationen:
Design:
steingrau
Textilkennzeichen:
90% Nylon, 85% Polyester, 15% Polyamid, 10% Elasthan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.