| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-715270/36 Herst.-Nr.: 9151236 EAN/GTIN: 4016765202418 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pique-Decke La Diva Maison
Die Waffel-Pique-Decke von Kneer ist eine kuschelige und leichte Sommerdecke und besteht aus 100% feiner Baumwolle. Durch eine raffiniert ausgeklügelte Herstellungsmethode erhält die Pique-Decke ihre wärmende Leichtigkeit und die außergewöhnliche Waffelpique-Optik. Außerdem ist sie mit einer schönen, farbgleichen Häkeloptik am Rand eingefasst und verleiht der Pique-Sommerdecke ein extravagantes Aussehen. Produktinformationen zur Pique-Decke - Farbe blau
- Maße 150 x 210 cm
- 100 % feine Baumwolle
- Leicht und wärmend
- Atmungsaktiv
- Sanft zur Haut
- Mit schöner Optik
- Randeinfassung in schöner Häkeloptik
- Zertifiziert mit dem Oeko-Tex Standard 100
- Nachhaltigkeit dank Langlebigkeit > somit werden wertvolle Ressourcen eingespart
Pflegehinweise: - Pflegeleicht und trocknergeeignet
- Waschbar bis 60°C
- Hängen Sie Ihre Wohndecke frisch gewaschen einfach auf: So trocknet sie faltenfrei
- Verwenden Sie Waschmittel ohne optischen Aufheller, dann bleiben die Farben Ihrer Kneer-Produkte lange strahlend
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tagesdecke blau, bettüberwurf, Pique-Decke, La Diva Maison, Decke, Baumwolldecke, Wohndecke, Sommerdecke, Flauschdecke, Wohnzimmerdecke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 34,87* | € 46,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 36,16* | € 48,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|