| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717002/anthrazi Herst.-Nr.: 415605 EAN/GTIN: 4006226048419 |
| | |
|
| | |
| TOGU MyBall Der luftgefüllte MyBall von TOGU ist ein vielseitiges, effektives Trainingsgerät für den gesamten Körper. Das Balltraining mit dem Fitness-Tool bietet viel Spaß und abwechslungsreiche Übungen. Mit dem Trainingsball können die Rücken-, Bauch-, Bein, Gesäß- und Beckenbodenmuskulatur gekräftigt werden. Darüber hinaus können mit dem Gymnastikball das Gleichgewicht geschult und die Wirbelsäule mobilisiert werden. Produktinformationen zu TOGU MyBall - Größe 55 cm, Farbe anthrazit
- Empfohlen für Körpergrößen von 1,56 bis 1,65 m (Kniewinkel ca. 100°)
- Fitnessball zum Dehnen, Kräftigen und Mobilisieren
- Gute Größenstabilität
- Griffige, doppeltgerillte Oberfläche
- Ausgestattet mit Stöpselventil
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
- Hergestellt aus hochwertigem Ruton
Beachten Sie bitte die Hinweise im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Durchmesser: | Ø 55 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trainingsball, Fitnessball, Sportball, Balltraining |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,60* | € 23,61* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,76* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|