Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU MyBall 75 cm grün Trainingsball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717004/grün
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     417606
EAN/GTIN:
     4006226005078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
togu gymnastikball grün

TOGU MyBall

Der luftgefüllte MyBall von TOGU ist ein vielseitiges, effektives Trainingsgerät für den gesamten Körper. Das Balltraining mit dem Fitness-Tool bietet viel Spaß und abwechslungsreiche Übungen. Mit dem Trainingsball können die Rücken-, Bauch-, Bein, Gesäß- und Beckenbodenmuskulatur gekräftigt werden. Darüber hinaus können mit dem Gymnastikball das Gleichgewicht geschult und die Wirbelsäule mobilisiert werden.

Produktinformationen zu TOGU MyBall

  • Größe 75 cm, Farbe grün
  • Empfohlen für Körpergrößen ab 1,78 m (Kniewinkel ca. 100°)
  • Fitnessball zum Dehnen, Kräftigen und Mobilisieren
  • Gute Größenstabilität
  • Griffige, doppeltgerillte Oberfläche
  • Ausgestattet mit Stöpselventil
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
  • Hergestellt aus hochwertigem Ruton

Beachten Sie bitte die Hinweise im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Durchmesser:
Ø 75 cm
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, togu gymnastikball, Trainingsball, Fitnessball, Sportball, Balltraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
966600
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.