Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Powerball® ABS® 45 cm silber Gymnastikball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717005/silber
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     406451
EAN/GTIN:
     4006226011239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Ergonomischer Sitzball

TOGU Powerball® ABS®

Mit dem Powerball® ABS® von TOGU können viele verschieden Übungsposition für ein abwechslungsreiches Training eingenommen werden. Der Gymnastikball kann eine Stärkung von Bauch-, Rücken- und Ganzkörpermuskulatur bewirken. Zudem unterstützt der Sitzball ein aufrechtes und dynamisches Sitzen. Das spezielle Anti-Burst-Material verhindert ein schlagartiges Platzen des Balles bei punktuellen Beschädigungen. Stattdessen entweicht die Luft nur langsam und dem Nutzer bleibt genügend Reaktionszeit zur Vermeidung eines Sturzes.

Produktinformationen zu TOGU Powerball® ABS®

  • Größe 45 cm, Farbe silber
  • Für dynamisches Rücken- und Stabilitätstraining
  • Unwillkürlicher Einsatz der Becken-, Bauch- und Rückenmuskeln beim Sitzen
  • Platzsicher bei punktueller Beschädigung der Außenhaut bis 90 kg
  • Latexfrei und geruchsneutral
  • Hergestellt aus Crylon
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff

Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Größe:
45 cm
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Sitzball, togu sitzball, ergonomischer sitzball, Powerball, Anti-Burst-System, ABS, aktiv&gesund, Rückentraining
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 16,42*
€ 25,77*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,94*
€ 29,38*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
939500
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.