| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717006/anthrazi Herst.-Nr.: 406555 EAN/GTIN: 4006226048716 |
| | |
|
| | |
| TOGU Powerball® ABS® Mit dem Powerball® ABS® von TOGU können viele verschieden Übungsposition für ein abwechslungsreiches Training eingenommen werden. Der Gymnastikball kann eine Stärkung von Bauch-, Rücken- und Ganzkörpermuskulatur bewirken. Zudem unterstützt der Sitzball ein aufrechtes und dynamisches Sitzen. Das spezielle Anti-Burst-Material verhindert ein schlagartiges Platzen des Balles bei punktuellen Beschädigungen. Stattdessen entweicht die Luft nur langsam und dem Nutzer bleibt genügend Reaktionszeit zur Vermeidung eines Sturzes. Produktinformationen zu TOGU Powerball® ABS® - Größe 55 cm, Farbe anthrazit
- Für dynamisches Rücken- und Stabilitätstraining
- Unwillkürlicher Einsatz der Becken-, Bauch- und Rückenmuskeln beim Sitzen
- Platzsicher bei punktueller Beschädigung der Außenhaut bis 90 kg
- Latexfrei und geruchsneutral
- Hergestellt aus Crylon
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich. Weitere Informationen: | | Größe: | 55 cm | Farbe: | anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzball, sitzball, Powerball, Anti-Burst-System, ABS, aktiv&gesund, Rückentraining |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,36* | € 30,23* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,27* | € 36,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|