Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Powerball® ABS® 55 cm pearl Gymnastikball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717006/pearl
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     406558
EAN/GTIN:
     4006226048617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
fitness ball

TOGU Powerball® ABS®

Mit dem Powerball® ABS® von TOGU können viele verschieden Übungsposition für ein abwechslungsreiches Training eingenommen werden. Der Gymnastikball kann eine Stärkung von Bauch-, Rücken- und Ganzkörpermuskulatur bewirken. Zudem unterstützt der Sitzball ein aufrechtes und dynamisches Sitzen. Das spezielle Anti-Burst-Material verhindert ein schlagartiges Platzen des Balles bei punktuellen Beschädigungen. Stattdessen entweicht die Luft nur langsam und dem Nutzer bleibt genügend Reaktionszeit zur Vermeidung eines Sturzes.

Produktinformationen zu TOGU Powerball® ABS®

  • Größe 55 cm, Farbe pearl
  • Für dynamisches Rücken- und Stabilitätstraining
  • Unwillkürlicher Einsatz der Becken-, Bauch- und Rückenmuskeln beim Sitzen
  • Platzsicher bei punktueller Beschädigung der Außenhaut bis 90 kg
  • Latexfrei und geruchsneutral
  • Hergestellt aus Crylon
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff

Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Größe:
55 cm
Farbe:
pearl
Weitere Suchbegriffe: Powerball, Anti-Burst-System, ABS, aktiv&gesund, Rückentraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
939500
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.