Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Powerball® Premium ABS® 45 cm rot Sitzball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717011/rot
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400462
EAN/GTIN:
     4006226023102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikbälle rot

TOGU Powerball® Premium ABS®

Der Powerball® Premium ABS® von TOGU verfügt über das spezielle Anti-Burst-System, welches bei punktuellen Beschädigungen ein plötzliches Platzen verhindert. Die Sicherheit des Gymnastikballes wird erhöht, da die Luft in diesem Fall langsam entweichen kann. Neben dem Einsatz als Fitness-Tool mit vielfältigen Übungsmöglichkeiten kann der Powerball® als flexible Sitzgelegenheit beim Arbeiten, beispielsweise im Homeoffice, genutzt werden. Der Sitzball ermöglicht dynamisches Sitzen und kann so Rückenbeschwerden vorbeugen.

Produktinformationen zu TOGU Powerball® Premium ABS®

  • Fitnessball 45 cm rot
  • ABS® Anti-Burst-System
  • Platzsicher bei punktuellen Beschädigungen oder Stichen
  • Vorbeugung von Rückenbeschwerden
  • Gesunde Alternative zum starren Bürostuhl
  • Kräftigung von Bauch-, Rücken- und Rumpfmuskulatur
  • Training von Gleichgewicht und Koordination
  • Fördert aufrechtes, aktives Sitzen
  • Luftgefüllt
  • Gefertigt aus Crylon - zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
  • Latexfrei
  • Inklusive Anleitung

Weitere Informationen und Übungsbeispiele finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Größe:
45 cm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, Powerball, Anti-Burst-System, ABS, aktiv&gesund, Rückentraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.