Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Ballkissen Senso Ø 33 cm seagrass Gesundes Sitzen ist bewegtes Sitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717025/seagrass
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     401166
EAN/GTIN:
     4006226035075
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Dynair Senso Ballkissen

Das luftgefüllte, dynamische Trainings- und Therapiegerät Dynair Senso ist die unkomplizierte und platzsparende Alternative zu einem großen Trainingsball. Trainieren Sie Ihren Rücken und Ihre Fitness mit dem Ballkissen Dynair Senso von TOGU. Eine Vielfalt von Übungen im Sitzen, Stehen oder Liegen sind mit diesem Ballkissen Dynair Senso möglich. Entlasten und trainieren Sie Ihren Rücken - ein gesunder und starker Rücken bringt mehr Lebensqualität. Bei Beschwerden fragen Sie vor Trainingsbeginn Ihren Arzt oder Physiotherapeuten um Rat.

Produktinformationen zum Ballkissen Dynair Senso

  • Farbe seagrass
  • Platzsparende Alternative zum großen Ball
  • Aus hochwertigem Ruton
  • Mit Nadelventil
  • Oberfläche samtig-glatt, durch Rillung unterbrochenen
  • Unterseite mit sanften Senso Noppen für eine optimale Belüftung
  • Nur mit atmosphärischen Innendruck gefüllt
  • Durchmesser 33 cm
  • Gewicht ca. 850 g
  • Belastbar bis 500 kg
  • Schonbezüge optional als empfohlenes Zubehör für die Ballkissen (nicht im Lieferumfang)
  • Für Zuhause, im Büro oder auf Reisen
  • Training ohne zusätzlichen Zeitaufwand

Das Original Ballkissen Dynair Senso! Von der Natur inspiriert entstanden vier zusätzlichen Farben - basalt, misty-mountain, sea-grass und aubergine. Passend für jeden Raum und ideal auch für Ihren Wohnraum zuhause sind diese eleganten Farbnuancen. Ein dynamisches Sitzen und Trainieren wird durch die Luftfüllung, der Form des Kissens und des speziell hochwertigen Materials ermöglicht. Ständig werden unmittelbar minimale Bewegungen auf den Körper übertragen. Die Tieferliegende Rückenmuskulatur für die Stabilität des Körpers und auch das sensomotorische System werden damit trainiert. Gesund Sitzen ist bewegtes Sitzen auf dem Dynair Senso Ballkissen von TOGU!

Anwendungsbereiche des Ballkissen Dynair Senso
  • Für rückengerechtes und dynamisches Sitzen 
  • Zu Rückentraining, Gymnastik und Reha 
  • Hält Bandscheiben sanft in Schwung 
  • Trainiert Muskulatur der Wirbelsäule, kann die aufrechte Haltung optimieren
  • Für gesunden, starken Rücken und eine stabile Körpermitte
  • Rücken wird wirksam und einfach entlastet und nebenbei trainiert.
  • Für sensomotorisches Training (Zusammenspiel zwischen Nerven- und Muskelsystem)
  • Verbesserung des Nervensystems, der Konzentration und Koordination, der Gelenkstabilität und von Bewegungsabläufen allgemein
  • Gesundes Trainieren von Fuß- und Kniegelenken, LWS, HWS, Beckenmuskulatur, Schulter, mentale Fitness, Balance und zur Sturz-Phrophylaxe


Weitere Informationen:
Größe:
Ø 33 cm
Farbe:
seagrass
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, togu ballkissen 33 cm, togu aktivkissen, aktivkissen 33 cm, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Rutonkissen, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,17*
€ 44,17*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 29,60*
€ 44,97*
4 Tage
4
€ 5,90*
ab € 42,20*
€ 55,22*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400274
ab € 25,80*
Ähnlich
TOGU
400270.SZ
ab € 25,75*
Ähnlich
TOGU
400270.T
ab € 25,75*
Ähnlich
TOGU
400272
ab € 25,83*
Ähnlich
TOGU
401162
ab € 29,35*
Ähnlich
TOGU
401168
ab € 29,49*
Ähnlich
TOGU
401164
ab € 29,43*
Ähnlich
TOGU
400273
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.