Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Senso Balance-Kissen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Senso Balance-Kissen Schwarz
TOGU Dynair Senso Balance-Kissen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30620061
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400270.SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Schwarz
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930300
ab € 10,21*
Zubehör
TOGU
930360
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.