Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Bezug für Dynair Keil-Ballkissen Comfort schwarz Schutz für Ihr Keil-Ballkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717093
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     930700
EAN/GTIN:
     4006226020767
Suchbegriffe:
Ballkissen Bezug
Ballkissenbezug
Ballsitzkissenbezug
Keilballkissen-Bezug

Bezug für Dynair Keil-Ballkissen 

Der Bezug für das Dynair Keil-Ballkissen von TOGU ist waschbar und macht das Sitzen auf dem Ballkissen für viele angenehmer. Das spezielles Klimamaterial des Bezuges für das Keil-Ballkissen lässt eine optimale Luftzirkulation und einen angenehmen Sitzkomfort zu. 

Produktinformationen zum Bezug

  • Bezug Durchmesser ca. 40 cm
  • Farbe schwarz
  • Mit Reißverschluss
  • Waschbar bis 40° (Schonwaschgang)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Keilballkissenbezug, togu ballkissen bezug, ballkissen bezug, ballkissen bezug schwarz, Kissenbezug, Schonbezug, Dynair, Senso, Ballkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.