| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717099/amethyst Herst.-Nr.: 401658 EAN/GTIN: 4006226047641 |
| | |
|
| | |
| TOGU Toning® Ball Der Toning® Ball von TOGU ist in Pilates-Programmen einsetzbar und dient als Zusatzgewicht bei vielen Bewegungs- Yoga- und Fitnessübungen. Neben der Intensivierung des Trainingseffektes werden vor allem Oberkörper, Arme und Schultern gestärkt. Zentriert in der Handfläche liegend schont der Gewichtsball außerdem die Gelenke. Produktinformationen zu TOGU Toning® Ball - 2 Bälle zu je 900 g
- Farbe amethyst
- Gelenkschonend durch zentrale Lagerung in der Handfläche
- Abgestimmt auf die Anforderungen von Pilates-Programmen
- Nutzbar als Zusatzgewicht bei verschiedenen Fitness-, Yoga- und Bewegungsübungen
- Kräftigung von Armen, Schultern und Oberkörper
- Belastbar bis ca. 150 kg
- Lieferumfang umfasst 2 Toning Bälle
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 x 0,9 kg | Farbe: | amethyst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toningball, Pilates, Ball, Bälle, Faszien, Faszienroller, Pilatesroller, Triggerpunkte, Selbstmassage, Muskelfaszien |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 24,12* | € 33,45* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 28,99* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|