|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-717114 Herst.-Nr.: 401400 EAN/GTIN: 4006226022174 |
| | |
|
|  |  |
 | TOGU Airgo® Rollstuhl Sitzkissen Comfort Das Airgo® Rollstuhl Sitzkissen Comfort von TOGU passt sich anatomisch an und gestattet eine aufrechtere Sitzposition. Durch die Sitzunterlage werden Atemschwingungen aufgenommen und in feine Bewegungen umgesetzt. Das nahezu für jeden Rollstuhl geeignete Luftkissen kann darüber hinaus Dekubitus vorbeugen. Produktinformationen zu TOGU Airgo® Rollstuhl Rückenkissen Comfort - Luftgefülltes Sitzkissen mit Bezug und Nadelventil
- Geeignet für fast jeden Rollstuhl
- Für die gesamte Rückenmuskulatur aktivierend
- Luftfüllung mit beiliegender Nadelventilpumpe regulierbar
- Abmessungen ca. 40 x 29 cm
- Farbe schwarz
- Gewicht ca. 970 g
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Bezug waschbar bei 40 Grad (Spezial-Schonwaschgang)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Rollstuhlkissen, Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Ballkissen, Ballsitzkissen, Rollstuhl, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, ballkissen togu, antidekubitus luftkissen, rollstuhlkissen dekubitus, Luftkammerkissen, Luftkissen, Sitzunterlage |
|  |  |
| |