Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Balance Sensor Powerball® 65 cm silber Gymnastikball mit Bewegungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717129/silber
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     805250
EAN/GTIN:
     4006226055530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Muskelaufbau

TOGU Balance Sensor Powerball®

Mit dem Balance Sensor Powerball® können Gesundheitsbewusste, Sportler und Trainer ein digitalgestütztes Koordinations- und Gleichgewichtstraining durchführen. Das Set besteht aus dem Gymnastikball Powerball® ABS von TOGU sowie einem Bewegungssensor. Die Messdaten werden mittels Bluetooth 4.0 an das Endgerät, beispielsweise ein Smartphone oder Tablet, übertragen und sind über die Balance Sensor App einsehbar. Zusätzlich wird durch die App ein selbstständiges Training für alle Leistungslevel und Altersstufen ermöglicht.

Produktinformationen zu TOGU Balance Sensor Powerball®

  • Gymnastiball silber, max. 65 cm Durchmesser und Balance Sensor Gurt
  • Gezieltes Koordinations- und Stabilisationstraining
  • Aktivierung der autochthonen tieferliegenden Muskulatur an der Wirbelsäule
  • Wissenschaftlich fundierte Trainingsprogramme
  • Integrierte Spiele für hohen Spaß- und Motivationsfaktor
  • Abnehmbarer Balance Sensor Gurt auf verschiedenen Bällen von ca. 55 bis max. 75 cm anbringbar
  • Aufgrund der Materialbeschaffenheit ist eine optimale Funktionsfähigkeit sowie ein valides Ergebnis ausschließlich bei der Verwendung mit dem Powerball ABS® gegeben
  • Gewicht ca. 1620 g
  • Download der App für Android, Apple IOS und Amazon OS

Weitere Informationen und einen Downloadlink finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Durchmesser:
Ø 65 cm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikball 65 cm durchmesser, muskelaufbau, togu gymnastikball, Ball, Bewegungssensor, Gleichgewicht, Balancetraining, Sportgerät, Trainingsgerät, Bewegungstherapie, Muskeltrainer, Gelenkstabilisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.