| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717130/anthrazi Herst.-Nr.: 805257 EAN/GTIN: 4006226055677 |
| | |
|
| | |
| TOGU Balance Sensor Powerball® Mit dem Balance Sensor Powerball® können Gesundheitsbewusste, Sportler und Trainer ein digitalgestütztes Koordinations- und Gleichgewichtstraining durchführen. Das Set besteht aus dem Gymnastikball Powerball® ABS von TOGU sowie einem Bewegungssensor. Die Messdaten werden mittels Bluetooth 4.0 an das Endgerät, beispielsweise ein Smartphone oder Tablet, übertragen und sind über die Balance Sensor App einsehbar. Zusätzlich wird durch die App ein selbstständiges Training für alle Leistungslevel und Altersstufen ermöglicht. Produktinformationen zu TOGU Balance Sensor Powerball® - Gymnastiball anthrazit, max. 75 cm Durchmesser und Balance Sensor Gurt
- Gezieltes Koordinations- und Stabilisationstraining
- Aktivierung der autochthonen tieferliegenden Muskulatur an der Wirbelsäule
- Wissenschaftlich fundierte Trainingsprogramme
- Integrierte Spiele für hohen Spaß- und Motivationsfaktor
- Abnehmbarer Balance Sensor Gurt auf verschiedenen Bällen von ca. 55 bis max. 75 cm anbringbar
- Aufgrund der Materialbeschaffenheit ist eine optimale Funktionsfähigkeit sowie ein valides Ergebnis ausschließlich bei der Verwendung mit dem Powerball ABS® gegeben
- Gewicht ca. 1690 g
- Download der App für Android, Apple IOS und Amazon OS
Weitere Informationen und einen Downloadlink finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Durchmesser: | Ø 75 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: togu gymnastikball, muskelaufbau, gymnastikball durchmesser: 75 cm, Ball, Bewegungssensor, Gleichgewicht, Balancetraining, Sportgerät, Trainingsgerät, Bewegungstherapie, Muskeltrainer, Gelenkstabilisation |
| | |
| |