Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU BLACKROLL® Block Mehrzweck-Tool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717157
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410180
EAN/GTIN:
     4006226046385
Suchbegriffe:
Massagerolle

TOGU BLACKROLL® Block

Vielseitig in der Anwendung und eine tolle Ergänzung zu verschiedenen BLACKROLL®-Produkten - der BLACKROLL® Block von TOGU eröffnet mehr Anwendungsmöglichkeiten für Ihr Training! Zum einen können in dem Multifunktions-Tool dank seiner offenen Unterseite eine BLACKROLL® Mini oder ein BLACKROLL® Duoball 08 sowie ein BLACKROLL® Ball 08 untergebracht werden. In Kombination mit diesen Tools ermöglicht der Block zum anderen eine punktuell tiefergehende Anwendung, schwierig zugängliche Körperstellen können erreicht werden. Auch als Yoga Block oder im Functional Training bietet das Trainingsgerät Anwendungsmöglichkeiten.

Produktinformationen zu TOGU BLACKROLL® Block

  • Praktisches Mehrzweck-Tool
  • Kombinierbar mit verschiedenen BLACKROLL®-Produkte
  • Verstaumöglichkeit für Ihre Faszien-Tools - zum Transportieren oder für einen aufgeräumten Trainingsraum
  • Größe 30 x 15 cm
  • Gewicht 185 g
  • Hergestellt aus EPP (expandiertes Polypropylen)
  • Zu 100 % recyclebar
Anwendungsbereiche des TOGU BLACKROLL® Block
  • In Kombination mit o. g. BLACKROLL®-Produkten für ein tieferes Vordringen in Gewebe
  • Gezielte Behandlung schwer erreichbarer Muskelgruppen
  • Functional Training
  • Als Yoga Block
    • Verlängerung
    • Unterstützung zur Balancefindung
    • Entlastung des Rückens während einer Meditation

BLACKROLL® Mini, BLACKROLL® BAll 08 und BLACKROLL® Duoball 08 sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: Faszienrolle, Pilatesrolle, Gymnastikrolle, Blackrollserie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
410010
ab € 8,77*
Zubehör
TOGU
410050
ab € 17,61*
Zubehör
TOGU
410030
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.