Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Blackroll Ball Massagegerät Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Blackroll Ball Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Blackroll Ball Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Blackroll Ball Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Blackroll Ball Massagegerät Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31062673
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
noppenball togu
Das Tool zur Selbstmassage - Made in Germany

Der Blackroll Ball ist erhältlich in zwei Größen und dient als Regenerationstool zur Selbstmassage – dabei sollen vor allem Verklebungen und Verspannungen gelöst werden. Auf lange Sicht können fasziale Adhäsionen und Verwachsungen aufgelöst und auch Narbengewebe reduziert werden.

Das Material EPP ist robust und leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchlos und zu 100% recyclebar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: igelball
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
410180
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.