Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Bodybone silber-grau Massagegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717173
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410431
EAN/GTIN:
     4006226035570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massagegerät
Massage-Tool
Massagetool
Wirbelsäulenmuskulatur

TOGU Bodybone

Bodybone von TOGU ist ein Massagegerät zur gezielten Lösung und Mobilisierung von Verspannungen und Blockaden im Bereich der Wirbelsäule. Bei der Massage wird das Tool auf den Muskelsträngen mit den breiten Enden auf und ab bewegt, währenddessen berührt die schmale Mitte die Wirbelsäule kaum. Dadurch ist eine Anwendung ohne Belastung der Wirbelsäule möglich.

Produktinformationen zu TOGU Bodybone

  • Massagegerät in der Farbe silber-grau
  • Maße ca. 15 x 6,5 cm
  • Gewicht ca. 450 g
  • Belastbar bis ca. 200 kg
  • Hergestellt aus hochwertigem Ruton mit Hartplastik-Aufsatz
  • Füllung aus einer speziellen Sand-Mischung
Anwendungsbereiche von TOGU Bodybone
  • Massage der lateral verlaufenden Wirbelsäulenmuskulatur
  • Triggerpoint-Massage
  • Fußreflexzonenmassage
  • Leichtes Zusatzgewicht für Rücken-, Bauch- und Extremitätentraining

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber-grau
Weitere Suchbegriffe: Fußreflexzonenmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
410440
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.