Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717196/anthrazi Herst.-Nr.: 400725 EAN/GTIN: 4006226034610 |
| | |
|
| | |
| TOGU Dynair® Keil Ballkissen® Comfort Das ergonomisch geformte Dynair® Keil Ballkissen® Comfort ermöglicht ein aktives und bewegtes Sitzen über einen längeren Zeitraum hinweg, beispielsweise beim Arbeiten im Büro. Mit dem keilförmigen Kissen von TOGU können Sie so Ihre Haltung beim Sitzen ständig verändern. Die Luftfüllung des Sitzkissens sorgt dafür, dass ständig kleine Bewegungen auf die Rückenmuskulatur sowie die Wirbelsäule übertragen werden. Dies führt zu einer Aktivierung der Rückenmuskeln, Rückenbeschwerden können so gelindert werden. Zusätzlich verfügt die Kombination aus Keilkissen und Ballkissen über ein Nadelventil, über welches die Luftfüllung individuell eingestellt werden kann. Produktinformationen zu TOGU Dynair® Keil Ballkissen® Comfort - Kombination aus Ballkissen und Keilkissen in anthrazit
- Angenehmes, sicheres Sitzgefühl
- Dynamisches Sitzen z. B. bei Sitzarbeiten im Homeoffice oder auch in der Schule
- Entlastung des Rückens
- Rückenbeschwerden und -schmerzen können gelindert werden
- Längere Aufrechterhaltung von Konzentration und Aufmerksamkeit möglich
- Eine Seite sanft genoppt zur bessere Luftzirkulation
- Maße ca. 35 x 36 cm
- Gewicht 1100 g
- Belastbar bis ca. 150 kg
- Latexfrei
- Hergestellt aus Ruton
- Inklusive Pumpe
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern im Downloadbereich. Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, Keil Sitzkissen, Keilkissen, Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu keilsitzkissen, keil sitzkissen, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Ballkissen, Luftkissen, Kissen, Balance, Gleichgewicht, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung, Ergonomie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,82* | € 62,33* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 47,22* | € 62,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,42* | € 83,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|