Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-447351 Herst.-Nr.: SH447351 EAN/GTIN: 4006226034610 |
| |
|
| | |
| Das Dynair Comfort Keil-Ballkissen ist ein ergonomisch geformtes und luftgefülltes Sitzkissen für aktives und bewegtes Sitzen. Mit der effektiven Entlastungszone ist es ideal für längeres Sitzen, z. B. im Büro, geeignet und die perfekte Kombination aus dem original Ballkissen und Keilkissen in einem Produkt. Das Material Ruton ist komfortabel, geruchsneutral und sehr belastbar. Das Produkt ist latexfrei, enthält keine verbotenen Phthalate. Für das Dynair Keil-Ballkissen gibt TOGU eine 30-Jahre-Hersteller Garantie. Technische Daten: Maße ca. 35 x 36 cm | Gewicht 1.100 g | Belastbarkeit ca. 150 kg | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, Keil Sitzkissen, Keilkissen, Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu keilsitzkissen, keil sitzkissen, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,64* | € 61,87* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 47,07* | € 62,22* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,68* | € 90,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|