Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Mini-Hantel 500 g Kurzhantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717269
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     670500
EAN/GTIN:
     4006226030384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhantel
Aerobic-Hantel
Aerobichantel
Fitness-Hantel

TOGU Mini-Hantel

Gegenüber herkömmlichen Kleinhanteln bietet die Mini-Hantel von TOGU einige Vorzüge. Fällt die Hantel beim Oberarmtraining einmal herunter, beschädigt sie nicht den Bodenbelag dank des speziellen Materials Ruton und einer losen Gewichtsfüllung. Für einen sicheren und rutschfesten Griff sorgt die genoppte Oberfläche. Daneben ist die Kurzhantel auch beim Aquatraining einsetzbar.

Produktinformationen zu TOGU Mini-Hantel

  • Gewicht 500 g
  • Trainiert die Oberarmmuskulatur
  • Auch beim Aquatraining nutzbar
  • Angenehmes Handling dank Noppen-Oberfläche
  • Farbe pink
  • Maße 19 x 7,5 cm

Setzen Sie die Mini-Hantel nicht dauerhaft dem Sonnenlicht aus. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: Fitnesshantel, Gymnastik-Hantel, Gymnastikhantel, Soft-Hantel, aerobichantel 500g, aerobic hantel, Sport, Fitness, Krafttraining, Mini-Hantel, klein, Hantel, Armkraft, Bizeps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
410440
ab € 26,98*
Sonstiges
TOGU
2811808
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.