Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Brasil® Base Noppenmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717346
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     470637
EAN/GTIN:
     4006226037918
Suchbegriffe:
Hammerschlagmatte
Noppenmatten
noppenmatte grün
noppenmatten

TOGU Brasil® Base

Die Brasil® Base von TOGU ist eine mit über 2000 Noppen versehene Matte. Sie lässt sich in Brasil® Gruppenkursen im Verein oder Fitnessstudio als aktivierender Platzhalter verwenden. Zusätzlich kann mit der Trainingsunterlage die Wahrnehmung über die Fußsohlen angesprochen werden.

Produktinformationen zu TOGU Brasil® Base

  • Matte für Gruppenkurse
  • Über 2000 sanfte Noppen
  • Platzhalter und Massage-Tool in einem
  • Maße 60 x 40 cm
  • Gewicht ca. 1330 g
  • Hergestellt aus Ruton
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gymnastikmatte, Matte, Fitness, Sport, Gymnastik, Krafttraining, Kraftsport, Fitnesstraining, Gymnastiktraining
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
4
€ 6,29*
ab € 27,59*
€ 43,20*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,49*
€ 47,25*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
939620
ab € 13,28*
Zubehör
TOGU
470636
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.