Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Powerball® Extreme ABS® Traininigsball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717349
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     416000
EAN/GTIN:
     4006226012540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
togu gymnastikball

TOGU Powerball® Extreme ABS®

Der platzsichere Powerball® Extreme ABS® ist der stabilste Ball von TOGU. Mit dem Trainingsball wird ein effektives und dynamisches Rücken- und Stabilitätstraining ermöglicht. Dadurch wird neben der Rückenmuskulatur auch die Bauch- und Rumpfmuskulatur gestärkt. Das spezielle Material des Gymnastikballs verhindert bei punktuellen Beschädigungen ein schlagartiges Platzen, stattdessen tritt die Luft in diesem Fall nur langsam aus.

Produktinformationen zu TOGU Powerball® Extreme ABS®

  • Sehr belastbarer Fitness- und Sitzball
  • Aufrechte Körperhaltung während des Sitzens auf dem Ball
  • Optimierung von Körperhaltung und Koordination
  • Belastbarkeit bis 3000 kg
  • Platzsicher bis 1000 kg
  • Größe 55 - 70 cm
  • Farbe blau-transparent
  • Latexfrei und geruchsneutral
  • Hergestellt aus dem Material Eviron
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
  • Empfohlen wird die Belüftung mittels eines Kompressors (z. B. an Tankstellen)

Beachten Sie bitte die Hinweise im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball blau, Powerball, Anti-Burst-System, ABS, aktiv&gesund, Rückentraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,96*
€ 345,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
440480
ab € 452,66*
Sonstiges
TOGU
440470
ab € 394,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.